1/2INX328FT ORTAC RED 400 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ORTAC-RD-400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmczTVM4eE1UQXdNemN5TnpRME5qQTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlQxSlVRVU5mVWtSZk5EQXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhODRhNTYzMTk1NTk5OWFjOGNjODdkNTJhMzZlYWY3ZDBmZTg4Mzg2Mzk1MjEzNmEwMjA2ZjFlMzg0ODJjMTU
24576069 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/2INX328FT ORTAC RED 400

描述

CONTINENTAL 1/2INX328FT ORTAC RED 400

Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 400 PSI | 27.6 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2INX328FT ORTAC RED 400

BDI部件号
24576069

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256511530
重量 / Kilogram
0.112
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
400 PSI | 27.6 Bar
典型用途
Abusive Industrial
价格单位
FT
包装数量
328FT
订购倍数
328FT
最低订购量
328 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | High Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
85.28
详细描述
Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 400 PSI | 27.6 Bar Operating Pressure
外径
0.89 英寸 | 22.606 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新