1/2INX500FT FLEXAGRIP RED 400 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FG-IGPLS-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhpTnk4eE1UQXdNemN5TlRNeE5qRXlOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJrZGZTVWRRVEZOZlVrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjZhMzVjNThmNjRlZTM1M2ExZTc5ZTY5ODg4NzYzZmZiZTBkZmE0ZjZmMjdmOWE4M2Y3N2U5YTFjZTVkNmMxMA
423152 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/2INX500FT FLEXAGRIP RED 400

描述

CONTINENTAL 1/2INX500FT FLEXAGRIP RED 400

Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.76" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2INX500FT FLEXAGRIP RED 400

BDI部件号
423152

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256444111
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
400 PSI | 28 Bar
典型用途
General Industrial | Low Pressure Hydraulic Pneumatic System | Maintenance and Automotive Assembly | Robotics | Shop Air System
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Braid | High Oil Resistance | Use with Push-on Fitting | 10FT Minimum Length | Maximum 4 Piece | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20022775
重量/磅
70
详细描述
Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.76" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.76 英寸 | 19.304 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新