CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/2INX500FT ORTAC BLACK 300
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/2INX500FT ORTAC BLACK 300
Air and Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2INX500FT ORTAC BLACK 300
BDI部件号
24573409
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2INX500FT-ORTAC-BLACK-300/p/24573409
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256561177
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Synthetic Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
125
详细描述
Air and Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
0.89 英寸 | 22.606 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米