GATES
GATES
1/2INX500FT PLANT MASTER RED 250PSI
GATES GATES
描述
GATES 1/2INX500FT PLANT MASTER RED 250PSI
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2INX500FT PLANT MASTER RED 250PSI
BDI部件号
20542025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2INX500FT-PLANT-MASTER-RED-250PSI/p/20542025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 425 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075452126
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Mining | Construction | Agriculture | Vehicle Repair | In-Plant Operation | Industry
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 5 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32045333
重量/磅
95
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.81 英寸 | 20.574 毫米