1/2INX500FT TERMINATOR 501 AR YEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PM-XTRM-501AR-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmcyTVM4eE1ESTNPVE0xTlRRME9UTTNOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlVFMWZXRlJTVFY4MU1ERkJVbDlaVEZkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODEwMThlZTFiOTEwNDNmOTc4YmZkNDkxZTFhOWYzYjcyZGM0ODQ2NzY4MGE5NzkzYjViOWVhMmEyYjAzNGMy
20542125 软管 

GATES GATES

1/2INX500FT TERMINATOR 501 AR YEL

描述

GATES 1/2INX500FT TERMINATOR 501 AR YEL

Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Carboxylated Nitrile Outer Material; Yellow; 501 PSI | 35 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2INX500FT TERMINATOR 501 AR YEL

BDI部件号
20542125

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 500

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075452607
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Carboxylated Nitrile
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
501 PSI | 35 Bar
典型用途
Mining | Air Drill | Construction | Poultry Plant | Severe Service
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 5 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32020311
重量/磅
134
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Carboxylated Nitrile Outer Material; Yellow; 501 PSI | 35 Bar Operating Pressure
外径
0.89 英寸 | 22.606 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新