https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CLPLNT-XTRM-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhqT0M4eE1ESTNPVE0xTVRnME5EZzVOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEweFFURTVVWDFoVVVrMWZVa1ZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NDBiN2JmODlkOWRiMTVmODlkYmVmNDUzOGU4NjkzNzNjYWJhYWM1Mjc2ZTljZjFlMWY2ZjgwMWVmNWI0OWU3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CLPLNT-XTRM-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhqT0M4eE1ESTNPVE0xTVRnME5EZzVOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEweFFURTVVWDFoVVVrMWZVa1ZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NDBiN2JmODlkOWRiMTVmODlkYmVmNDUzOGU4NjkzNzNjYWJhYWM1Mjc2ZTljZjFlMWY2ZjgwMWVmNWI0OWU3
GATES
GATES
1/2INX500FT XTREME RED 315PSI
GATES GATES
描述
GATES 1/2INX500FT XTREME RED 315PSI
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.88" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 315 PSI | 22 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2INX500FT XTREME RED 315PSI
BDI部件号
20542115
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2INX500FT-XTREME-RED-315PSI/p/20542115
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075452669
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
315 PSI | 22 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 4 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32050231
重量/磅
120
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.88" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 315 PSI | 22 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.88 英寸 | 22.352 毫米