GATES
GATES
1/2INX50FT C5M FUEL LINE MARINE USCG A
GATES GATES
描述
GATES 1/2INX50FT C5M FUEL LINE MARINE USCG A
Marine Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2INX50FT C5M FUEL LINE MARINE USCG A
BDI部件号
18623426
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2INX50FT-C5M-FUEL-LINE-MARINE-USCG-A/p/18623426
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053299571
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Nitrile
外圈材料
Neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Cord Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
详细描述
Marine Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.89 英寸 | 22.606 毫米