1/2INX50FT RUBBER AIR BRAKE HOSE 225PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATABHOSE-AB-RUBBER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhpTWk4eE1EUTVPRE13TmpZek56ZzFOQzlKVGtSSFFWUkJRa2hQVTBWZlFVSmZVbFZDUWtWU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjdkOTIxYzViZTI0MWVmYjQwMDdhYTVkZTkyOGI4ZmUxOWExMjQzNTViOGFmNDg2MDJmZDM4NTViMTgwMGU0MQ
18201910 软管 

GATES GATES

1/2INX50FT RUBBER AIR BRAKE HOSE 225PSI

描述

GATES 1/2INX50FT RUBBER AIR BRAKE HOSE 225PSI

Air Hose; 1/2" Inner Diameter; 7/8" Outer Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; 1000 PSI - 68.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2INX50FT RUBBER AIR BRAKE HOSE 225PSI

BDI部件号
18201910

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053065558
重量 / Kilogram
5.82
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
1000 PSI | 68.9 Bar
典型用途
Truck | Bus And Mobile Air Brake Systems | Flexible Connector Between Frame And Axle
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
225 PSI | 15.5 Bar Dynamic WP | 4-Spiral | Fiber Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
制造商货号
32450603
详细描述
Air Hose; 1/2" Inner Diameter; 7/8" Outer Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; 1000 PSI - 68.9 Bar Operating Pressure
外径
0.875 英寸 | 22.2 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新