GATES
GATES
1/2X50' 205MB SMOOTH STEAM KING BULK
GATES GATES
描述
GATES 1/2X50' 205MB SMOOTH STEAM KING BULK
Steam; 1/2" Inside Diameter; 1.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2X50' 205MB SMOOTH STEAM KING BULK
BDI部件号
18201951
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2X50'-205MB-SMOOTH-STEAM-KING-BULK/p/18201951
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
272.16
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 450 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 7 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
制造商货号
36050677
重量/磅
600
详细描述
Steam; 1/2" Inside Diameter; 1.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.06 英寸 | 26.924 毫米