GATES
GATES
1/2X500 RL CREAMERY/WASHDOWN
GATES GATES
描述
GATES 1/2X500 RL CREAMERY/WASHDOWN
Pressure Washer; 1/2" Inside Diameter; 0.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2X500 RL CREAMERY/WASHDOWN
BDI部件号
21852175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2X500-RL-CREAMERY-WASHDOWN/p/21852175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075452706
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Food Handling | Paper Mill | Processing Plant Wash down
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
制造商货号
32130451
重量/磅
140
详细描述
Pressure Washer; 1/2" Inside Diameter; 0.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.91 英寸 | 23.114 毫米