GATES
GATES
1/2X50FT PLANT MASTER STEAM 250 WRAP
GATES GATES
描述
GATES 1/2X50FT PLANT MASTER STEAM 250 WRAP
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 1.02" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2X50FT PLANT MASTER STEAM 250 WRAP
BDI部件号
28637767
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2X50FT-PLANT-MASTER-STEAM-250-WRAP/p/28637767
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075859000
重量 / Kilogram
0.199
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 450 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 1.02" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
外径
1.02 英寸 | 25.908 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米