1/2XBALE CLEAN+ PW6000 GRA https://www.bdiexpress.com/medias/MFRGATHOSEXX-CLP-PW6-GRY-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnMU5DOHhNRGMyTXpNek9ETXhOemcxTkM5TlJsSkhRVlJJVDFORldGaGZRMHhRWDFCWE5sOUhVbGxmUWt4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMTMwZjZhYmY4YzQxYjY2ZWRkYTAwMWI0ZmM4MWE3MzdjNjYzM2ViNGY0MjVmMGNlY2I2YzIyM2NhMDk1NDQ1
28363552 软管 

GATES GATES

1/2XBALE CLEAN+ PW6000 GRA

描述

GATES 1/2XBALE CLEAN+ PW6000 GRA

Pressure Washer Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.86" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Gray

制造商部件号

1/2XBALE CLEAN+ PW6000 GRA

BDI部件号
28363552

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075868408
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
典型用途
Hot and Cold Water High-Pressure Cleaning Equipment | Industrial Cleaning | Food Processing | Sanitation and Car Wash
价格单位
BALE
包装数量
2250FT
订购倍数
BALE
最低订购量
1 BALE OF 2250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Braided With Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
制造商内部编号
46560812
详细描述
Pressure Washer Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.86" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Gray
外径
0.86 英寸 | 21.844 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新