1/2XRL 300FT CLEAN MASTER PW3000 YELLOW https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CLNMST-PW-3000-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmczWVM4eE1ESTRNVE01TURrek1UazVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEweE9UVk5VWDFCWFh6TXdNREJmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWUxMjViYTdlMWVmODQzMjQ0MzEwY2ZmYWIxOWZiYTIxNDRlNDlmODYxYmQ0ZmM3MWVjNjMxMGE0ZjdmNzkzYw
22285153 软管 

GATES GATES

1/2XRL 300FT CLEAN MASTER PW3000 YELLOW

描述

GATES 1/2XRL 300FT CLEAN MASTER PW3000 YELLOW

Water Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 3000 PSI | 210 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2XRL 300FT CLEAN MASTER PW3000 YELLOW

BDI部件号
22285153

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075738725
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Hot and Cold Water High Pressure Cleaning Equipment | Hose Coupling
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3.5 Inch | Braided High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
制造商货号
46579460
重量/磅
75
详细描述
Water Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 3000 PSI | 210 Bar Operating Pressure
外径
0.79 英寸 | 20.066 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新