1-3/4INX100FT 63SB AIR & MP https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-63SB-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd3WkM4eE1UQXdNell3TURreU9EYzVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5qTlRRbDlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyN2E3ZDFhMmEwYjg0ZGI5MjlkYTQ0OTBkOTRkM2QyZTFhYTdiNDVlODVhOGI2NzBjODVlZmZlNGZlZGRiNjIx
1093519 软管 

GATES GATES

1-3/4INX100FT 63SB AIR & MP

描述

GATES 1-3/4INX100FT 63SB AIR & MP

Air Hose; 1-3/4" Inside Diameter; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Black

制造商部件号

1-3/4INX100FT 63SB AIR & MP

BDI部件号
1093519

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075154891
重量 / Kilogram
0.231
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
Neoprene
外圈材料
Neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-29 To 250 Deg F
典型用途
Heating and Ventilating
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Ply of Synthetic Fabric With 2 Built-In Helical Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
详细描述
Air Hose; 1-3/4" Inside Diameter; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Black
内径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新