GATES
GATES
1-3/4INX10FT 4176Y MARINE MASTER
GATES GATES
描述
GATES 1-3/4INX10FT 4176Y MARINE MASTER
Coolant Hose; 1-3/4" Inside Diameter; 2.3" Outside Diameter; NBR Inner Material; Neoprene Outer Material; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-3/4INX10FT 4176Y MARINE MASTER
BDI部件号
1093518
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-3-4INX10FT-4176Y-MARINE-MASTER/p/1093518
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053647969
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
NBR
外圈材料
Neoprene
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Radiator and Heater
价格单位
FT
包装数量
10FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement Plies
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant
重量/磅
9.8
详细描述
Coolant Hose; 1-3/4" Inside Diameter; 2.3" Outside Diameter; NBR Inner Material; Neoprene Outer Material; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
内径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
2.3 英寸 | 58.42 毫米