1-3/8INX125FT FUEL OIL DELIVERY HOSE https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-19B-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqTWk4eE1UQXdNell4TURreU16QXpPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk1UbENYMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MmY3MDQyZGE3YTU4NTM1ZTFlYTBkMjM0OWFjYzI2YjcwOWU5MzEzYTgxMzliNWU5YjM0N2VmNTMwYjY3ZWVk
18201789 软管 

GATES GATES

1-3/8INX125FT FUEL OIL DELIVERY HOSE

描述

GATES 1-3/8INX125FT FUEL OIL DELIVERY HOSE

Oil and Petroleum; 1-3/8" Inside Diameter; 1.87" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-3/8INX125FT FUEL OIL DELIVERY HOSE

BDI部件号
18201789

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075157496
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Home and Heavy Duty Commercial Service | Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
125FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 125 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 10 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
32210419
重量/磅
107.5
详细描述
Oil and Petroleum; 1-3/8" Inside Diameter; 1.87" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
1.87 英寸 | 47.498 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新