1-3/8INX185FT REDWING FUEL OIL https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmhrWlM4eE1UQXdNemN4TXpjeE5qSTFOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJrTmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdlNmY1YWUyMmFmMWQzOTNiOTE3MmQ0OWRmYTIwMzA2ZTU5NjJjNzU4ZTA1ZmIxMDE0N2MyZTE0NzIyMzRmOWE
24576387 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-3/8INX185FT REDWING FUEL OIL

描述

CONTINENTAL 1-3/8INX185FT REDWING FUEL OIL

Petroleum Hose; 1-3/8" Inside Diameter; 2.1" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-3/8INX185FT REDWING FUEL OIL

BDI部件号
24576387

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256512780
重量 / Kilogram
0.354
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Home | Commercial | Industrial Service
价格单位
FT
包装数量
185FT
订购倍数
185FT
最低订购量
185 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Layers, Braided Synthetic Yarn| With Static Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
170.2
详细描述
Petroleum Hose; 1-3/8" Inside Diameter; 2.1" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
外径
2.1 英寸 | 53.34 毫米
内径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新