https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CM2T-BLK-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhrWVM4NU9EQTFOVFl5TXpnd016RTRMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5RFRUSlVYMEpNUzE4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzZlYzU0NDA1MTllOWExY2EzNTZlYTZjN2IyNmYwYTRjMmRiYWI3ZjIyN2YyOTY1ZmQ1M2U3ZTI3ZThiZWMzMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CM2T-BLK-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhrWVM4NU9EQTFOVFl5TXpnd016RTRMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5RFRUSlVYMEpNUzE4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzZlYzU0NDA1MTllOWExY2EzNTZlYTZjN2IyNmYwYTRjMmRiYWI3ZjIyN2YyOTY1ZmQ1M2U3ZTI3ZThiZWMzMw
GATES
GATES
1/4IN CM2T04 2WB MEGAFLEX 400BAR
GATES GATES
描述
GATES 1/4IN CM2T04 2WB MEGAFLEX 400BAR
Hose; Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.555" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 5800 PSI - 400 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4IN CM2T04 2WB MEGAFLEX 400BAR
BDI部件号
1481318
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4IN-CM2T04-2WB-MEGAFLEX-400BAR/p/1481318
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 100 Deg C
工作压力
5800 PSI | 400 Bar
典型用途
Construction Machines | Agriculture | Forestry | Road Transport
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hose; Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.555" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 5800 PSI - 400 Bar Operating Pressure
外径
0.555 英寸 | 14.1 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米