1/4IN GORILLA YELLOW 500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-423807-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmd6T1M4eE1EVTBPRGs1TmpRM01qZzJNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZk5ESXpPREEzWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNDM3MzIyNTRlYjM4NmJlNjU4MDE1ZWMzM2Q0MTM5NTQwZjIzNDQ0ZmIwNjUyNzU1ZTYyM2U2OWIwYmUyY2Vl
423807 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/4IN GORILLA YELLOW 500

描述

CONTINENTAL 1/4IN GORILLA YELLOW 500

Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 0.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/4IN GORILLA YELLOW 500

BDI部件号
423807

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 325

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256131363
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Factory | Mining | Oil and Gas Industry | Quarry | Railroad | Shipbuilding
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Aramid Yarn Spiral | High Oil Resistant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20026239
重量/磅
85
详细描述
Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 0.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
外径
0.61 英寸 | 15.494 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新