https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-INSTAGRIP-300-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmczWmk4eE1UQXdNemN5TnpBMU1qZ3pNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNVNVRWRUZIVWtsUVh6TXdNRjlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NDc2ZDFjODhhOTBjMTcxYTZjZTVmYzRiZWE0NjQ1OTcxZWNhNmRhN2QwNjVmZmY2ZTY4N2E4ZjBmMWJmZjMy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-INSTAGRIP-300-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmczWmk4eE1UQXdNemN5TnpBMU1qZ3pNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNVNVRWRUZIVWtsUVh6TXdNRjlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NDc2ZDFjODhhOTBjMTcxYTZjZTVmYzRiZWE0NjQ1OTcxZWNhNmRhN2QwNjVmZmY2ZTY4N2E4ZjBmMWJmZjMy
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/4IN INSTA-GRIP GREEN 300
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/4IN INSTA-GRIP GREEN 300
Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.54" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4IN INSTA-GRIP GREEN 300
BDI部件号
27784013
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4IN-INSTA-GRIP-GREEN-300/p/27784013
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
General Industrial | Low Pressure Hydraulic and Pneumatic System | Maintenance and Automotive Assembly | Shop Air System
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Braid | High Oil Resistance | Use with Push-on Fitting | 10FT Minimum Length | Maximum 4 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
0.1
详细描述
Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.54" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.54 英寸 | 13.716 毫米