1/4IN MARINE FUEL LINE SAE J1527 A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-MARINE-FL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmczWXk4eE1UQXdNemMxTVRRMk5EazVNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRVRlNTVTVGWDBaTVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGZlYTliNjQ4Yzg2MDcwNWUyZWRlNDlkZTVmOWI3MTUxMDZiN2IwZDJlNmIyY2NkZjAxZDY0NThkZjZhOWNlZQ
423571 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/4IN MARINE FUEL LINE SAE J1527 A1

描述

CONTINENTAL 1/4IN MARINE FUEL LINE SAE J1527 A1

Marine Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/4IN MARINE FUEL LINE SAE J1527 A1

BDI部件号
423571

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256242113
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
0 To 115 Deg F
工作压力
50 PSI | 3.4 Bar
典型用途
Marine Pleasure Craft
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Yarn Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
0.17
详细描述
Marine Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.65 英寸 | 16.51 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新