CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/4IN PLIOVIC FG
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/4IN PLIOVIC FG
Food and Beverage Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.44" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4IN PLIOVIC FG
BDI部件号
423502
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4IN-PLIOVIC-FG/p/423502
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256213205
重量 / Kilogram
0.026
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-10 To 158 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Air Actuated Equipment | Computer Component | Pharmaceutical and Cosmetic Industry | Textile Mill
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
0.05
详细描述
Food and Beverage Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.44" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
外径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米