CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/4IN SINGLE LINE WELDING GRAD R RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/4IN SINGLE LINE WELDING GRAD R RED
Welding; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4IN SINGLE LINE WELDING GRAD R RED
BDI部件号
425413
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4IN-SINGLE-LINE-WELDING-GRAD-R-RED/p/425413
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256131868
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Welding
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 120 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Welding Service
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | Ribbed Surface | Single Line Welding Grade R
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Welding
制造商内部编号
20027261
重量/磅
50
详细描述
Welding; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.53 英寸 | 13.462 毫米