https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-F5-AIR-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhqTkM4eE1UQXdNemMwTnpnMk1EVXhNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJqVmZRVWxTWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YzdlZjNiOGFkYmEwMmVhMDhiODcyYmNmYjg1ZGMwODYxOGU5ZmQyY2Y0ODRmMTFlZWRlNDRhNzgwMDg0MjRk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-F5-AIR-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhqTkM4eE1UQXdNemMwTnpnMk1EVXhNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJqVmZRVWxTWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YzdlZjNiOGFkYmEwMmVhMDhiODcyYmNmYjg1ZGMwODYxOGU5ZmQyY2Y0ODRmMTFlZWRlNDRhNzgwMDg0MjRk
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/4INX100FT F5 AIR BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/4INX100FT F5 AIR BLUE
Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer Inner Material; Thermoplastic Elastomer Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4INX100FT F5 AIR BLUE
BDI部件号
422939
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4INX100FT-F5-AIR-BLUE/p/422939
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256386565
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Thermoplastic Elastomer
外圈材料
Thermoplastic Elastomer
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 158 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Construction | Manufacturing
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
6
详细描述
Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer Inner Material; Thermoplastic Elastomer Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

