1/4INX100FT PLANT MASTER RED 250PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PM-250-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhrTkM4eE1ESTNPVE0xTWpZMk5EQTVOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlVFMWZNalV3WDFKRlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Y2YyYzVjMjhjMDg0NzA2Njc1MDdkNTgxMGU4ZTA1ZTA5NDhmNTIzNGIzY2UxMjc5MzI2YTMxMDA2YmQwZDYy
20542021 软管 

GATES GATES

1/4INX100FT PLANT MASTER RED 250PSI

描述

GATES 1/4INX100FT PLANT MASTER RED 250PSI

Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/4INX100FT PLANT MASTER RED 250PSI

BDI部件号
20542021

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053683677
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Mining | Construction | Agriculture | Vehicle Repair | In-Plant Operation | Industry
价格单位
BOX
包装数量
100FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32041731
重量/磅
40
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新