https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-WLD-SL-T-GRN-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmcwT0M4eE1UQXdNemMxTXpBd05UQTROaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlYweEVYMU5NWDFSZlIxSk9YMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkY2ZkMGRhNzM3NGQ3NzQ5MzY5Nzg5ZGE0ZGU5ZmE3MWEwMWM3ZTg5MzAwMzBjNTNjMzcxNjYxYjBlMzViMTZk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-WLD-SL-T-GRN-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmcwT0M4eE1UQXdNemMxTXpBd05UQTROaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlYweEVYMU5NWDFSZlIxSk9YMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkY2ZkMGRhNzM3NGQ3NzQ5MzY5Nzg5ZGE0ZGU5ZmE3MWEwMWM3ZTg5MzAwMzBjNTNjMzcxNjYxYjBlMzViMTZk
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/4INX100FT TWINLINE GRADE T BB
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/4INX100FT TWINLINE GRADE T BB
Welding Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green | Red; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4INX100FT TWINLINE GRADE T BB
BDI部件号
24573451
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4INX100FT-TWINLINE-GRADE-T-BB/p/24573451
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256234590
重量 / Kilogram
9.27
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Welding
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green | Red
工作温度范围
-40 To 120 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Welding Service
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | Twin-Line Welding Grade T | Type VD
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Welding
重量/磅
18
详细描述
Welding Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green | Red; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米