CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/4INX131FT UNITRIX 80 BLACK/GREEN 479
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/4INX131FT UNITRIX 80 BLACK/GREEN 479
Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black | Green; 479 PSI | 33 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4INX131FT UNITRIX 80 BLACK/GREEN 479
BDI部件号
24579239
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4INX131FT-UNITRIX-80-BLACK-GREEN-479/p/24579239
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256566820
重量 / Kilogram
0.058
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black | Green
工作温度范围
-40 To 185 Deg F
工作压力
479 PSI | 33 Bar
典型用途
Chemical and Petrochemical Industry | Railway Industry
价格单位
FT
包装数量
131FT
订购倍数
131FT
最低订购量
131 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fiber
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
17.03
详细描述
Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black | Green; 479 PSI | 33 Bar Operating Pressure
外径
0.56 英寸 | 14.224 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米