GATES
GATES
1/4INX3700FT LP350X BUTANE-PROPANE BULK
GATES GATES
描述
GATES 1/4INX3700FT LP350X BUTANE-PROPANE BULK
Oil and Petroleum; 1/4" Inside Diameter; 0.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4INX3700FT LP350X BUTANE-PROPANE BULK
BDI部件号
1089326
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4INX3700FT-LP350X-BUTANE-PROPANE-BULK/p/1089326
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075297338
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
350 PSI | 24 Bar
典型用途
Factory Buildings | Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
3700FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 3700 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Synthetic Textile Cord Braid | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
32201201
重量/磅
518
详细描述
Oil and Petroleum; 1/4" Inside Diameter; 0.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.58 英寸 | 14.732 毫米