https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLIOVIC-GS-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhpWmk4eE1UQXdNemMxTkRReE5ERXhNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFeEpUMVpKUTE5SFUxOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk3MWZmNGIzYjc5OGNlMjk4ZDEzYzI3YWU4NWI5MjFiYmE0MWE3NmM5OTdmZGVlMzU0YjU0ZWNhM2EzNTU5ZWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLIOVIC-GS-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhpWmk4eE1UQXdNemMxTkRReE5ERXhNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFeEpUMVpKUTE5SFUxOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk3MWZmNGIzYjc5OGNlMjk4ZDEzYzI3YWU4NWI5MjFiYmE0MWE3NmM5OTdmZGVlMzU0YjU0ZWNhM2EzNTU5ZWY
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/4INX750FT PLIOVIC GS BLACK 300
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/4INX750FT PLIOVIC GS BLACK 300
Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.45" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4INX750FT PLIOVIC GS BLACK 300
BDI部件号
24575593
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4INX750FT-PLIOVIC-GS-BLACK-300/p/24575593
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256509629
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-10 To 158 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Agricultural Hand Sprayer | Construction | Industrial
价格单位
FT
包装数量
750FT
订购倍数
750FT
最低订购量
750 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
45
详细描述
Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.45" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.45 英寸 | 11.43 毫米