https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-INSTAGRIP-300-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhpT1M4eE1UQXdNemMwTmpFeU16Z3dOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNVNVRWRUZIVWtsUVh6TXdNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZDZlMzMxZjdjZmU2ODk4ODljNWU4YWQxY2RhMjE3YzA0MTI0MjFiMjUwMGQ5ZWZhZTdhNjIzODhhYzJhNjVh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-INSTAGRIP-300-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhpT1M4eE1UQXdNemMwTmpFeU16Z3dOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNVNVRWRUZIVWtsUVh6TXdNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZDZlMzMxZjdjZmU2ODk4ODljNWU4YWQxY2RhMjE3YzA0MTI0MjFiMjUwMGQ5ZWZhZTdhNjIzODhhYzJhNjVh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/4INX75FT INSTA-GRIP 300 BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/4INX75FT INSTA-GRIP 300 BLACK
Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.54" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4INX75FT INSTA-GRIP 300 BLACK
BDI部件号
24577013
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4INX75FT-INSTA-GRIP-300-BLACK/p/24577013
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256515064
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
General Industrial | Low Pressure Hydraulic and Pneumatic System | Maintenance and Automotive Assembly | Shop Air System
价格单位
FT
包装数量
75FT
订购倍数
75FT
最低订购量
75 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Braid | High Oil Resistance | Use with Push-on Fitting | 10FT Minimum Length | Maximum 4 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
7.5
详细描述
Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.54" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
0.54 英寸 | 13.716 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米