https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PM-300NC-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmhrTWk4eE1ESTNPVE0xTmpZMk1UYzVNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlVFMWZNekF3VGtOZlVrVkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRmMzY0M2QzYWVkNTU3OTBhM2NjMWRlOGJlMGMzZjhlZGU3NzQ3NzU5ZjE1NjMyZWI2ZDJiMTA1YTRiMDk5MmY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PM-300NC-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmhrTWk4eE1ESTNPVE0xTmpZMk1UYzVNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlVFMWZNekF3VGtOZlVrVkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRmMzY0M2QzYWVkNTU3OTBhM2NjMWRlOGJlMGMzZjhlZGU3NzQ3NzU5ZjE1NjMyZWI2ZDJiMTA1YTRiMDk5MmY
GATES
GATES
1/4INXREEL PLANT MASTER 300 NC RED
GATES GATES
描述
GATES 1/4INXREEL PLANT MASTER 300 NC RED
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/4" Inside Diameter; 0.62" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4INXREEL PLANT MASTER 300 NC RED
BDI部件号
20542049
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4INXREEL-PLANT-MASTER-300-NC-RED/p/20542049
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053652994
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-20 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Mining | Construction | Agriculture | Vehicle Repair | In-Plant Operation | Industry
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32370708
重量/磅
80
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/4" Inside Diameter; 0.62" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
0.62 英寸 | 15.748 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米