

GATES
GATES
1/4XLGRL 1000FT CLN MSTR PW6000 BLACK
GATES GATES
描述
GATES 1/4XLGRL 1000FT CLN MSTR PW6000 BLACK
Water Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.59" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 6000 PSI | 413.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4XLGRL 1000FT CLN MSTR PW6000 BLACK
BDI部件号
23710349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4XLGRL-1000FT-CLN-MSTR-PW6000-BLACK/p/23710349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075738930
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
6000 PSI | 413.7 Bar
典型用途
Hot and Cold Water High Pressure Cleaning Equipment | Hose Coupling
价格单位
REEL
包装数量
1000FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 1000 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 2 Inch | Two Braid of High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
制造商货号
46579485
详细描述
Water Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.59" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 6000 PSI | 413.7 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.59 英寸 | 14.986 毫米