https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SOFTWALL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhqWXk4eE1UQXdNemN4TnpnME5UQXlNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUwOUdWRmRCVEV4ZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3ZGU3MWM1YWVjOWQ3MmYyZjYyOTQzYzkwOWU0OTdhNjg5ZTM3ZDM3NTZkZWIyODdiYjM4ZWU2Mjg4ZmU0M2Q
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SOFTWALL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhqWXk4eE1UQXdNemN4TnpnME5UQXlNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUwOUdWRmRCVEV4ZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3ZGU3MWM1YWVjOWQ3MmYyZjYyOTQzYzkwOWU0OTdhNjg5ZTM3ZDM3NTZkZWIyODdiYjM4ZWU2Mjg4ZmU0M2Q
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-5/16X50FT MARINE SOFTWALL WET EXHAUST
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-5/16X50FT MARINE SOFTWALL WET EXHAUST
Marine Hose; 1-5/16" Inside Diameter; 1-3/4" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-5/16X50FT MARINE SOFTWALL WET EXHAUST
BDI部件号
24571989
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-5-16X50FT-MARINE-SOFTWALL-WET-EXHAUST/p/24571989
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256493935
重量 / Kilogram
0.267
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
125 PSI | 8.6 Bar
典型用途
Water Discharge | Scuppers and Bilge Pump
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
32
详细描述
Marine Hose; 1-5/16" Inside Diameter; 1-3/4" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
内径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米