1-5/8INX100FT STEELHEAD WATER 150PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-DOLPHIN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnNU5TODVNelk0TmpRMk5UZ3lNekF5TG1wd1p3fDM4OWI2N2QyZDdhZDA0YzhkOTZjZTEzMjlkNDI2ZDI2YmUwNDUzN2IxM2ZjMjAzYWVhM2RhMTMyMzMyNDI3MGQ
18201559 软管 

GATES GATES

1-5/8INX100FT STEELHEAD WATER 150PSI

描述

GATES 1-5/8INX100FT STEELHEAD WATER 150PSI

Suction and Discharge; 1-5/8" Inside Diameter; 2.1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-5/8INX100FT STEELHEAD WATER 150PSI

BDI部件号
18201559

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053652178
重量 / Kilogram
0.336
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Heavy Duty Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Ply High Tensile Synthetic Textile | Bend Radius 15 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商货号
31352652
重量/磅
74
详细描述
Suction and Discharge; 1-5/8" Inside Diameter; 2.1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
2.1 英寸 | 53.34 毫米
内径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新