1-7/8IN 75W ENGINE COOLANT MARINE 75PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CLNT-4175EC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmhqWVM4eE1ESTRNVE0zTnpreU16RXdNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEweE9WRjgwTVRjMVJVTmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNzFjYmFjYjRjZTdjZWRmMWJlMDIyNWI5YzIxNGY1MDRmNmVmOWU2MzliMWY2M2UxOGM0MGI1ZjRkNTMxNzll
18201993 软管 

GATES GATES

1-7/8IN 75W ENGINE COOLANT MARINE 75PSI

描述

GATES 1-7/8IN 75W ENGINE COOLANT MARINE 75PSI

Multi Purpose Hose; Coolant; 1-7/8" Inside Diameter; 2.26" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-7/8IN 75W ENGINE COOLANT MARINE 75PSI

BDI部件号
18201993

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053214253
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Marine | Stationary Engine
价格单位
PALLET
包装数量
50FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
41750871
重量/磅
36
详细描述
Multi Purpose Hose; Coolant; 1-7/8" Inside Diameter; 2.26" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
2.26 英寸 | 57.404 毫米
内径
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新