GATES
GATES
1-7/8IN 76W ENGINE COOLANT MARINE 94PSI
GATES GATES
描述
GATES 1-7/8IN 76W ENGINE COOLANT MARINE 94PSI
Marine; 1-7/8" Inside Diameter; 2.38" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 94 PSI - 6.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-7/8IN 76W ENGINE COOLANT MARINE 94PSI
BDI部件号
18202111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-7-8IN-76W-ENGINE-COOLANT-MARINE-94PSI/p/18202111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053214482
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
94 PSI | 6.5 Bar
典型用途
Stationary Engine
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
41760871
重量/磅
49
详细描述
Marine; 1-7/8" Inside Diameter; 2.38" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 94 PSI - 6.5 Bar Operating Pressure
内径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
2.38 英寸 | 60.452 毫米