https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HW-WET-EXHST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhqTlM4eE1UQXdNell6TmpJMU1qY3dNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNGZGZWMFZVWDBWWVNGTlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU0OGY2NGNmZWE5OThlNzMyN2Y4NTk4OTBjZWVhOTY1MzA5YzFhY2ViOTRmZjg3Yjc4ZDEzMGFkNjkzMzM2ZDA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HW-WET-EXHST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhqTlM4eE1UQXdNell6TmpJMU1qY3dNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNGZGZWMFZVWDBWWVNGTlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU0OGY2NGNmZWE5OThlNzMyN2Y4NTk4OTBjZWVhOTY1MzA5YzFhY2ViOTRmZjg3Yjc4ZDEzMGFkNjkzMzM2ZDA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-7/8X50FT HARDWALL WET EXHAUST ORS 100
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-7/8X50FT HARDWALL WET EXHAUST ORS 100
Marine Hose; 1-7/8" Inside Diameter; 2.33" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 100 PSI | 6.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-7/8X50FT HARDWALL WET EXHAUST ORS 100
BDI部件号
24573994
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-7-8X50FT-HARDWALL-WET-EXHAUST-ORS-100/p/24573994
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256501715
重量 / Kilogram
0.443
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
100 PSI | 6.9 Bar
典型用途
Engine Tank | Bilge Exhaust | Toilet | Holding Tank | Scupper Line
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
49.5
详细描述
Marine Hose; 1-7/8" Inside Diameter; 2.33" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 100 PSI | 6.9 Bar Operating Pressure
外径
2.33 英寸 | 59.182 毫米
内径
1.875 英寸 | 47.625 毫米