1/8IN X 100FT FOOD MASTER PVC 65 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FOOD-MAS-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhsTlM4NU9EQTFOVFl5TURFNU9EY3dMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5R1QwOUVYMDFCVTE5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWY1ZDE5MzgxOGFjNmUxMWZjMDY4MzU1OTA1Mzg0MzRjMzJjMThiZDFiYjVjMGViZDdkMzRjZGFjMWJlNmFlNA
22283924 软管 

GATES GATES

1/8IN X 100FT FOOD MASTER PVC 65

描述

GATES 1/8IN X 100FT FOOD MASTER PVC 65

Hose; Sanitary Food Grade; 1/8" Inside Diameter; 0.2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 65 PSI - 4.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/8IN X 100FT FOOD MASTER PVC 65

BDI部件号
22283924

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075680956
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Sanitary Food Grade
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
–25 To 150 Deg F
工作压力
65 PSI | 4.5 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Non-Toxic
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Sanitary Food Grade
重量/磅
2
详细描述
Hose; Sanitary Food Grade; 1/8" Inside Diameter; 0.2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 65 PSI - 4.5 Bar Operating Pressure
外径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
内径
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新