https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FD-MST-BEV-150SD-GRAY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmczWXk4eE1ESTNPVE0yT0RnNE5ESTFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJrUmZUVk5VWDBKRlZsOHhOVEJUUkY5SFVrRlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDViOTliMDhiOWUzYzU2NTBjYTE1MzY0NDVjOTZhZjIwNmE3OGU5OTBhMzA4MDYwNzAwODMzOTIzYjFjZmY0NjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FD-MST-BEV-150SD-GRAY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmczWXk4eE1ESTNPVE0yT0RnNE5ESTFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJrUmZUVk5VWDBKRlZsOHhOVEJUUkY5SFVrRlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDViOTliMDhiOWUzYzU2NTBjYTE1MzY0NDVjOTZhZjIwNmE3OGU5OTBhMzA4MDYwNzAwODMzOTIzYjFjZmY0NjA
GATES
GATES
1 FOOD MASTER BEVERAGE GRAY 150SD CR MTF
GATES GATES
描述
GATES 1 FOOD MASTER BEVERAGE GRAY 150SD CR MTF
Food and Beverage Hose; 1" Inside Diameter; 1.6" Outside Diameter; Sanitron Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1 FOOD MASTER BEVERAGE GRAY 150SD CR MTF
BDI部件号
22493121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-FOOD-MASTER-BEVERAGE-GRAY-150SD-CR-MTF/p/22493121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075728306
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Sanitron
外圈材料
EPDM
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Milk | Juice | Beer | Soft Drink | Pharmaceutical | Cosmetics or Water Based Product Transfer
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 6 Inch | Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31325034
重量/磅
49
详细描述
Food and Beverage Hose; 1" Inside Diameter; 1.6" Outside Diameter; Sanitron Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
外径
1.6 英寸 | 40.64 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米