https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FRONTIER-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhpTnk4eE1UQXdNemN4TnpJMU5URTVPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsSlBUbFJKUlZKZldVeFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4NzRjYTUwNDY4MTViY2JlNDgxYTg0MTJmOTI3NWI2NDI4NmFlZTFkMDNjMjJmZmY0MjM3NTkxNjg3OGJlM2E
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FRONTIER-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhpTnk4eE1UQXdNemN4TnpJMU5URTVPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsSlBUbFJKUlZKZldVeFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4NzRjYTUwNDY4MTViY2JlNDgxYTg0MTJmOTI3NWI2NDI4NmFlZTFkMDNjMjJmZmY0MjM3NTkxNjg3OGJlM2E
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1 FRONTIER YELLOW 300 450FT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1 FRONTIER YELLOW 300 450FT
Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.48" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Yellow; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1 FRONTIER YELLOW 300 450FT
BDI部件号
422889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-FRONTIER-YELLOW-300-450FT/p/422889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256231254
重量 / Kilogram
0.305
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
450FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 450 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
261
详细描述
Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.48" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Yellow; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
1.48 英寸 | 37.592 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米