NEWAGE INDUSTRIES
NEWAGE INDUSTRIES
102 0061 050
NEWAGE INDUSTRIES NEWAGE INDUSTRIES
描述
NEWAGE INDUSTRIES 102 0061 050
Hose; Sanitary Food Grade; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
制造商部件号
102 0061 050
BDI部件号
21451210
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/102-0061-050/p/21451210
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.735
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Sanitary Food Grade
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 175 Deg F
典型用途
Air Lines | Beverage | Chemical | Coolant | Food | Fuel and Oil | Hydraulics | Instrumentation Lines | Material Handling | Pneumatics | Spray Systems | Water and Fluid Lines
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
400 PSI at 70 Deg C | Braid Reinforced
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Sanitary Food Grade
重量/磅
6.03
详细描述
Hose; Sanitary Food Grade; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米