GATES
GATES
102MMX122MM OD ESSENTIAL CEMENT MASTER D
GATES GATES
描述
GATES 102MMX122MM OD ESSENTIAL CEMENT MASTER D
Hose; Material Handling; 102MM Inside Diameter; 122MM Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 580 PSI - 40 Bar Operating Pressure
制造商部件号
102MMX122MM OD ESSENTIAL CEMENT MASTER D
BDI部件号
17006687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/102MMX122MM-OD-ESSENTIAL-CEMENT-MASTER-D/p/17006687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 70 Deg C
工作压力
580 PSI | 40 Bar
典型用途
Abrasive Substances Concrete Mortar | Cement
价格单位
FT
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
详细描述
Hose; Material Handling; 102MM Inside Diameter; 122MM Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 580 PSI - 40 Bar Operating Pressure
外径
4.803 英寸 | 122 毫米
内径
4.016 英寸 | 102 毫米