10AC134AX25FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-AC134A-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJneVpDODVNelk0TmpRMU56azFPRGN3TG1wd1p3fDA4MzM0ZTY0NTdlNDE1ZDBjYjU2MDI5OGY4MTEyNDJhM2E0ZmMwYzJiYzY5ZDVkN2YyZGNlZDUwNGM1ODVmY2M
1090013 软管 

GATES GATES

10AC134AX25FT

描述

GATES 10AC134AX25FT

Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure

制造商部件号

10AC134AX25FT

BDI部件号
1090013

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053111040
重量 / Kilogram
3.63
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 257 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Automotive Air Conditioning and Industrial System | Construction | Mobile and Stationary Refrigeration Unit | Truck
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Layer Polyester Spiral | Bend Radius 4 Inch | Burst Pressure 2000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
33530911
重量/磅
8
详细描述
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新