10ACC-PSIIX50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-ACCPSII-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnME1pODVNelk0TmpRMU56WXpNVEF5TG1wd1p3fDE4N2I5NTA1YTZhZjdjNTM3Njk4YWQ0MjlhMjFlNWY5Mzg3ZmY5N2IwZWRiNDk2YTQ3N2EzYmFhYjE2MTdjNTE
1090132 软管 

GATES GATES

10ACC-PSIIX50FT

描述

GATES 10ACC-PSIIX50FT

Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.83" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure

制造商部件号

10ACC-PSIIX50FT

BDI部件号
1090132

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075443827
重量 / Kilogram
3.8
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 257 Deg F
工作压力
350 PSI | 24 Bar
典型用途
AC System | Heavy Equipment | Industrial
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Fabric Braid | Bend Radius 2.5 Inch | Burst Pressure 1400 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
33535011
重量/磅
8.38
详细描述
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.83" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.83 英寸 | 21.082 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新