GATES
GATES
10C14 200FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 10C14 200FT/CARTON
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; White; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
制造商部件号
10C14 200FT/CARTON
BDI部件号
1090180
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/10C14-200FT-CARTON/p/1090180
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053204322
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
颜色
White
工作温度范围
-65 To 450 Deg F
工作压力
1500 PSI | 104 Bar
典型用途
Air Compressor Discharge | Hot Oil and Fluid | Hot and Greasy Environment
价格单位
CARTON
包装数量
200FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Stainless Steel Wire Braid | Bend Radius 6.5 Inch | Burst Pressure 6000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
77521000
重量/磅
0.15
详细描述
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; White; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
外径
0.65 英寸 | 16.51 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米