GATES
GATES
10C5CX50FT
GATES GATES
描述
GATES 10C5CX50FT
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 1750 PSI - 121 Bar Operating Pressure
制造商部件号
10C5CX50FT
BDI部件号
1090201
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/10C5CX50FT/p/1090201
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053341829
重量 / Kilogram
8.55
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1750 PSI | 121 Bar
典型用途
Air Brake | Filtration Line | Power Steering | Tilt Cab Cylinder | Transmission Coolant | Turbocharger Oil Supplies
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Carbon Steel Wire Braid Over 1 Polyester Braid | Bend Radius 5.5 Inch | Burst Pressure 7000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
36581766
重量/磅
18.85
详细描述
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 1750 PSI - 121 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.92 英寸 | 23.368 毫米