10C5DX50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-C5D-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNVlTODVNelk0TmpRMk16ZzFOamswTG1wd1p3fDExYzUzMGU5YzExZjBkMjdhYWI3MjI5NWU1YTFmY2M3NDhiMmE4NjJhZDQzMzFjYzYxY2I1N2FiMWZhYjA5N2M
1090203 软管 

GATES GATES

10C5DX50FT

描述

GATES 10C5DX50FT

Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure

制造商部件号

10C5DX50FT

BDI部件号
1090203

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053341751
重量 / Kilogram
6.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
1250 PSI | 86 Bar
典型用途
Filtration Line | Gasoline and Turbocharger Oil Supply | Industrial | Power Steering | Tilt Cab Cylinder and Air Brake | Transmission Coolant Line
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid Over 1 Polyester Braid | Bend Radius 20 Inch | Burst Pressure 5000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
36580008
重量/磅
13.5
详细描述
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.92 英寸 | 23.368 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新