10C5M 275FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-C5M-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhsWXk4NU16WTROalEyTkRnek9UazRMbXB3Wnd8NDY4Njg5ZTc4MjUxNzQ1YjMzZThhMzM2ZjgxMjM5ZTYzMGY1YmI0MmFmNGU3NDE2NDc5OGZhZjMzZTVjODExOA
1090216 软管 

GATES GATES

10C5M 275FT/REEL

描述

GATES 10C5M 275FT/REEL

Marine; 1/2" Inside Diameter; 0.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure

制造商部件号

10C5M 275FT/REEL

BDI部件号
1090216

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053174694
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-4 To 212 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
All Commercial and Recreational Vessel Fuel Line | Automotive | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
275FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 275 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Bend Radius 2.3 Inch | Burst Pressure 2000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
36581977
重量/磅
0.4
详细描述
Marine; 1/2" Inside Diameter; 0.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.92 英寸 | 23.368 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新