10EFG5K-MTFX25FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-EFG5K-MTFSWH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnMlppOHhNRFU0TWpBMU5ERTBNVGs0TWk5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZSVVpITlV0ZlRWUkdVMWRJWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwNjA5NTZkMTZlYmFmMzhiZGNkMWJlMGVlZGVlZmY1ZmI1NGUzZDQ3NWQwY2RhYWY1OTY2NGFkYTJlOTdhOGNl
1090225 软管 

GATES GATES

10EFG5K-MTFX25FT

描述

GATES 10EFG5K-MTFX25FT

Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 1.09" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure

制造商部件号

10EFG5K-MTFX25FT

BDI部件号
1090225

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053505931
重量 / Kilogram
10.16
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Biodegradable Hydraulic Fluid
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Bend Radius 8 Inch | Burst Pressure 20000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46514028
重量/磅
22.4
详细描述
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 1.09" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
外径
1.09 英寸 | 27.686 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新