https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-EFG5K-4L-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhpT0M4NU9EQTFOVFl4TWpZMk1qQTJMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5RlJrYzFTMTgwVEY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTQzMDBiNDI3ZTI5NDFiZjcxYzlmNmVkYzcyOGMwYzgwYzU0NzQ5M2EyOWVjZTA0NmU4NjYyNzM4YWMwMTBiMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-EFG5K-4L-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhpT0M4NU9EQTFOVFl4TWpZMk1qQTJMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5RlJrYzFTMTgwVEY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTQzMDBiNDI3ZTI5NDFiZjcxYzlmNmVkYzcyOGMwYzgwYzU0NzQ5M2EyOWVjZTA0NmU4NjYyNzM4YWMwMTBiMg
GATES
GATES
10EFG5K
GATES GATES
描述
GATES 10EFG5K
Hose; Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 1.11" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
10EFG5K
BDI部件号
1483880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/10EFG5K/p/1483880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 5 |
| BDI- 匈牙利 | 5 |
| BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.159
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Hydrostatic Transmission
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20000 PSI Min Burst Pressure | 4 Alternating Layers of Spiralled High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hose; Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 1.11" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.11 英寸 | 28.194 毫米